Motion
23124EAW33C4

NTN
23124EAW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #06991998
No. Fabricante 23124EAW33C4
Precio1,567.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23124EAW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #06991998
No. Fabricante 23124EAW33C4
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
Precio1,567.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Peso
    16.799 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Número de Upc del fabricante
    4547359903836
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4547359903836

Descripción general

Descripción del fabricante
23124EAW33C4 RODILLO ESFÉRICO BRG