Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro32 x 20 x 45.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura45.5 pulg.
- Longitud20 pulg.
- Altura exterior45.5 pulg.
- Longitud exterior20 pulg.
- Anchura exterior32 pulg.
- Altura total45.5 pulg.
- Longitud total20 pulg.
- Ancho general32 pulg.
- Peso217 lb
- Ancho32 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroContenedores de almacenamiento móvil
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias(4) Giro
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosContenedores de almacenamiento móvil
- Capacidad de peso2400 lb
Descripción general
- Construcción de acero calibre 14
- Abra la parte delantera de la tolva
- Dimensiones generales: 32" de ancho x 45.5" de alto x 20" de profundidad
- Ruedas fenólicas de 6"
- Cuatro ruedas giratorias
- Capacidad total de 800 lb por nivel, capacidad total de 2400 lb
- 2 aperturas por nivel, 6 aperturas totales