Motion
CDQ2D32-10SZ-M9PVMAPC

SMC
CDQ2D32-10SZ-M9PVMAPC

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #06992379
No. Fabricante CDQ2D32-10SZ-M9PVMAPC
Precio179.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2D32-10SZ-M9PVMAPC

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #06992379
No. Fabricante CDQ2D32-10SZ-M9PVMAPC
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
Precio179.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Longitud del cable conductor
    MAPC - (longitud del cable de 1.0 m, conector de M8-3 pines)
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9PV - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Opciones
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2D32-10SZ-M9PVMAPC
  • Cilindro compacto de acción simple, varilla simple
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Rango de carrera estándar (mm): 5, 10, 20
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo