Motion
DCR70 25.63

DODGE
DCR70 25.63

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 24.94:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.2500 pulg., Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #06992682
No. Fabricante DCR70 25.63
Precio27,750.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DCR70 25.63

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 24.94:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.2500 pulg., Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #06992682
No. Fabricante DCR70 25.63
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
Su precio$27,750.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR70
  • RPM máximas de salida
    105 rpm
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    24.94:1
  • Peso
    750 lb

Detalles

  • Relación real
    25 : 1
  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476920074
  • Potencia de entrada máxima
    78.6 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    534 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476920074

Descripción general

Descripción del fabricante
268812 CR70 25.63:1