Motion
TBR30-15BMFA

TOBUL ACCUMULATORS
TBR30-15BMFA

Acumulador de vejiga - Capacidad del acumulador de 15 GAL, FONDO REPARABLE, 3000 psi máx., Serie TBR30
Artículo MI #06993607
No. Fabricante TBR30-15BMFA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
TBR30-15BMFA

Acumulador de vejiga - Capacidad del acumulador de 15 GAL, FONDO REPARABLE, 3000 psi máx., Serie TBR30
Artículo MI #06993607
No. Fabricante TBR30-15BMFA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    305
  • Puerto de fluido
    SAE 24 (1-7/8–12 ONU)
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    9-1/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    15 galones (EE. UU.)
  • Material de la vejiga
    BUTILO
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Diseño
    Parte inferior reparable
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Caudal máximo
    0
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Relación de presión
    3000
  • Reparable
    Parte inferior reparable
  • Material del sello
    BUTILO
  • Serie
    TBR30
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ESTAMPADO "U" DE ASME
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
TBR30-15BMFA ACUMULADOR DE VEJIGA, 3000
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
  • Larga vida útil
  • Durabilidad extrema

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo