Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador485 lb
- Puerto de fluidoSAE 20 (1-5/8–12 ONU)
- Diámetro del cotilo9.562 pulg.
Detalles
- Capacidad del acumulador15.000 galones (EE. UU.)
- Material de la vejigaBuna N
- Certificación del paísEE. UU.
- DiseñoParte inferior reparable
- Conexión de líneaConexión roscada
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Posición de montajeVertical
- Sexo del puertoMujer
- ReparableReparable
- Material del selloNBR
- SerieTBR50
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosEstampado de Asme "u"
- Rosca estándarAAG
Descripción general
- Larga vida útil
- Durabilidad extrema