Motion
TBR50-2.5EMEA

TOBUL ACCUMULATORS
TBR50-2.5EMEA

Acumulador de vejiga: capacidad del acumulador de 2.500 gal, inferior reparable, 5000 psi máx., conexión roscada, puerto de fluido SAE 20 (1-5/8–12 UN), serie TBR50
Artículo MI #06993728
No. Fabricante TBR50-2.5EMEA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
TBR50-2.5EMEA

Acumulador de vejiga: capacidad del acumulador de 2.500 gal, inferior reparable, 5000 psi máx., conexión roscada, puerto de fluido SAE 20 (1-5/8–12 UN), serie TBR50
Artículo MI #06993728
No. Fabricante TBR50-2.5EMEA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    120 lb
  • Puerto de fluido
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Diámetro del cotilo
    9.562 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    2.500 galones (EE. UU.)
  • Material de la vejiga
    EPR
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Diseño
    Parte inferior reparable
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    EPR
  • Serie
    TBR50
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    Estampado de Asme "u"
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
TBR50-2.5EMEA ACUMULADOR DE VEJIGA, 5000
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
  • Larga vida útil
  • Durabilidad extrema

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good