Especificaciones
Dimensions
- Peso del acumulador120 lb
- Puerto de fluido1 NPT
- Diámetro del cotilo9.562 pulg.
Details
- Capacidad del acumulador2.500 galones (EE. UU.)
- Material de la vejigaFKM
- Certificación del paísEE. UU.
- DiseñoParte inferior reparable
- Conexión de líneaConexión roscada
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Posición de montajeVertical
- Sexo del puertoMujer
- ReparableReparable
- Material del selloFKM
- SerieTBR50
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosEstampado de Asme "u"
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
TBR50-2.5VM6A ACUMULADOR DE VEJIGA, 5000
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
- Larga vida útil
- Durabilidad extrema