Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador245
- Puerto de fluidoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Altura total59.5
- Diámetro del cotilo9-1/16 pulg.
Detalles
- Capacidad del acumulador11 galones (EE. UU.)
- Material de la vejigaEPR
- Certificación del paísEE. UU.
- DiseñoParte superior reparable
- Conexión de líneaConexión roscada
- Caudal máximo0
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Posición de montajeVertical
- Sexo del puertoMujer
- Relación de presión3000
- ReparableParte superior reparable
- Material del selloEPR
- SerieTBRT30
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosESTAMPADO "U" DE ASME
- Rosca estándarAAG
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
- Larga vida útil
- Durabilidad extrema