Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador310 lb
- Puerto de fluidoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Diámetro del cotilo9.055 pulg.
Detalles
- Capacidad del acumulador15.000 galones (EE. UU.)
- Material de la vejigaEPR
- Certificación del paísEE. UU.
- DiseñoParte superior reparable
- Conexión de líneaConexión roscada
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Posición de montajeVertical
- Sexo del puertoMujer
- ReparableReparable
- Material del selloEPR
- SerieTBRT30
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosEstampado de Asme "u"
- Rosca estándarAAG
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
- Larga vida útil
- Durabilidad extrema