Motion
TBRT30-2.5NM6A
Acumulador de vejiga - Capacidad del acumulador de 2.500 gal, Reparable en la parte superior, 3000 psi máx., Conexión roscada, Puerto de 1 NPT fluido, Serie TBRT30
Artículo MI #06993853
No. Fabricante TBRT30-2.5NM6A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acumulador de vejiga - Capacidad del acumulador de 2.500 gal, Reparable en la parte superior, 3000 psi máx., Conexión roscada, Puerto de 1 NPT fluido, Serie TBRT30
Artículo MI #06993853
No. Fabricante TBRT30-2.5NM6A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    85 lb
  • Puerto de fluido
    1 NPT
  • Diámetro del cotilo
    9.055 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    2.500 galones (EE. UU.)
  • Material de la vejiga
    Buna N
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Diseño
    Parte superior reparable
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    TBRT30
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    Estampado de Asme "u"
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
TBRT30-2.5NM6A ACUMULADOR DE VEJIGA, 3000
  • Larga vida útil
  • Durabilidad extrema

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo