Especificaciones
Dimensions
- Peso del acumulador125 lb
- Puerto de fluidoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Diámetro del cotilo9.562 pulg.
Details
- Capacidad del acumulador2.500 galones (EE. UU.)
- Material de la vejigaEPR
- Certificación del paísEE. UU.
- DiseñoParte superior reparable
- Conexión de líneaConexión roscada
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Posición de montajeVertical
- Sexo del puertoMujer
- ReparableReparable
- Material del selloEPR
- SerieTBRT50
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosNo certificado
- Rosca estándarAAG
Descripción general
Descripción del fabricante
TBRT50-2.5EMDA ACUMULADOR DE VEJIGA, 5000
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
- Larga vida útil
- Durabilidad extrema