Motion
TBRT50-2.5EMEA
Acumulador de vejiga - Capacidad del acumulador de 2.500 gal, Reparable en la parte superior, 5000 psi máx., Conexión roscada, Puerto de fluido SAE 20 (1-5/8–12 UN), Serie TBRT50
Artículo MI #06993940
No. Fabricante TBRT50-2.5EMEA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acumulador de vejiga - Capacidad del acumulador de 2.500 gal, Reparable en la parte superior, 5000 psi máx., Conexión roscada, Puerto de fluido SAE 20 (1-5/8–12 UN), Serie TBRT50
Artículo MI #06993940
No. Fabricante TBRT50-2.5EMEA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    125 lb
  • Puerto de fluido
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Diámetro del cotilo
    9.562 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    2.500 galones (EE. UU.)
  • Material de la vejiga
    EPR
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Diseño
    Parte superior reparable
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    EPR
  • Serie
    TBRT50
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    No certificado
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
TBRT50-2.5EMEA ACUMULADOR DE VEJIGA, 5000
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
  • Larga vida útil
  • Durabilidad extrema

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo