Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador225 lb
- Puerto de fluido1 NPT
- Diámetro del cotilo9.562 pulg.
Detalles
- Capacidad del acumulador5.000 galones (EE. UU.)
- Material de la vejigaFKM
- Certificación del paísEE. UU.
- DiseñoParte superior reparable
- Conexión de líneaConexión roscada
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Posición de montajeVertical
- Sexo del puertoMujer
- ReparableReparable
- Material del selloFKM
- SerieTBRT50
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosNo certificado
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
- Larga vida útil
- Durabilidad extrema