Motion
TD30-050UM9
Acumulador de diafragma - Capacidad de 0.132 gal, 3000 psi máx., Puerto de fluido SAE 8 (3/4–16 UNF), "ERROR:#N/A", Diámetro de la carcasa de 4.20 in, Material de la carcasa de acero al carbono
Artículo MI #06994020
No. Fabricante TD30-050UM9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acumulador de diafragma - Capacidad de 0.132 gal, 3000 psi máx., Puerto de fluido SAE 8 (3/4–16 UNF), "ERROR:#N/A", Diámetro de la carcasa de 4.20 in, Material de la carcasa de acero al carbono
Artículo MI #06994020
No. Fabricante TD30-050UM9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    4.6 lb
  • Puerto de fluido
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Diámetro del cotilo
    4.20 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.132 galones (EE. UU.)
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Relación de presión
    3000 psi
  • Material del sello
    ECO/HIDRINA
  • Serie
    TD30
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    Ce/ped
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
71554040 ACUMULADOR DE DIAFRAGMA
  • Fabricado en EE. UU.
  • Larga vida útil
  • Durabilidad extrema

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"