Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador7
- Puerto de fluidoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Altura total24
- Diámetro del cotilo2-3/8"
Detalles
- Capacidad del acumulador2 PT
- Certificación del paísEE. UU.
- Presión máxima de funcionamiento2500
- Posición de montajeVertical
- ReparableNo reparable (econolator®)
- Material del selloFKM
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosESTÁNDAR INDUSTRIAL
Descripción general
- - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles