Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador48
- Puerto de fluidoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Altura total0
- Diámetro del cotilo4-5/8"
Detalles
- Capacidad del acumulador3 GAL
- Certificación del paísEE. UU.
- Presión máxima de funcionamiento2500
- Posición de montajeVertical
- ReparableNo reparable (econolator®)
- Material del selloEPR
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosESTÁNDAR INDUSTRIAL
Descripción general
Descripción del fabricante
045AL25-24EA0D ACUMULADOR DE PISTÓN, 2500
- - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles