Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador2611
- Puerto de fluido2 Brida SAE (código 61)
- Altura total166-7/8
- Diámetro del cotilo16"
Detalles
- Capacidad del acumulador100 GAL
- Certificación del paísEE. UU.
- Presión máxima de funcionamiento2000
- Posición de montajeVertical
- ReparableReparable
- Material del selloEPR
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosNO CERTIFICADO
Descripción general
- - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles