Motion
160A20-720V1JK

TOBUL ACCUMULATORS
160A20-720V1JK

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 90 GAL, 2000 psi máx., SAE 2"4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, 16" de diámetro de cubierta, Material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994151
No. Fabricante 160A20-720V1JK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
160A20-720V1JK

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 90 GAL, 2000 psi máx., SAE 2"4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, 16" de diámetro de cubierta, Material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994151
No. Fabricante 160A20-720V1JK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Peso del acumulador
    2411
  • Puerto de fluido
    2 Brida SAE (código 61)
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    16"

Details

  • Capacidad del acumulador
    90 GAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    FKM
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    NO CERTIFICADO

Descripción general

Descripción del fabricante
160A20-720V1JK ACUMULADOR DE PISTÓN, 2000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo