Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador53
- Puerto de fluidoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Altura total0
- Diámetro del cotilo4-5/8"
Detalles
- Capacidad del acumulador2 GAL
- Certificación del paísEE. UU.
- Presión máxima de funcionamiento2000
- Posición de montajeVertical
- ReparableReparable
- Material del selloNBR
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosESTÁNDAR INDUSTRIAL
Descripción general
- - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles