Motion
045AT20-2VA1D

TOBUL ACCUMULATORS
045AT20-2VA1D

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 2 PT, 2000 psi Máx., Puerto de Fluido SAE-16, Diámetro de Carcasa 4-5/8" en Diámetro, Material de Carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994174
No. Fabricante 045AT20-2VA1D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
045AT20-2VA1D

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 2 PT, 2000 psi Máx., Puerto de Fluido SAE-16, Diámetro de Carcasa 4-5/8" en Diámetro, Material de Carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994174
No. Fabricante 045AT20-2VA1D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    23
  • Puerto de fluido
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    4-5/8"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    2 PT
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    FKM
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL

Descripción general

Descripción del fabricante
045AT20-2VA1D ACUMULADOR DE PISTÓN, 2000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"