Motion
030AT30-1BA19

TOBUL ACCUMULATORS
030AT30-1BA19

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 1 PT, 3000 psi Máx., Puerto de Fluido SAE-8, Diámetro de Carcasa 3" en Diámetro, Material de Carcasa de ACERO CARBONO
Artículo MI #06994246
No. Fabricante 030AT30-1BA19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
030AT30-1BA19

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 1 PT, 3000 psi Máx., Puerto de Fluido SAE-8, Diámetro de Carcasa 3" en Diámetro, Material de Carcasa de ACERO CARBONO
Artículo MI #06994246
No. Fabricante 030AT30-1BA19
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    8
  • Puerto de fluido
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    3"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    1 PT
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    BUTILO
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL

Descripción general

Descripción del fabricante
030AT30-1BA19 ACUMULADOR DE PISTÓN, 3000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"