Motion
067A30-80EA1J

TOBUL ACCUMULATORS
067A30-80EA1J

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad GAL 10 , 3000 psi máx., SAE 1.5" 4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, Diámetro de la carcasa 6-3/4", Material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994285
No. Fabricante 067A30-80EA1J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
067A30-80EA1J

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad GAL 10 , 3000 psi máx., SAE 1.5" 4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, Diámetro de la carcasa 6-3/4", Material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994285
No. Fabricante 067A30-80EA1J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    377
  • Puerto de fluido
    1-1/2 Brida SAE (código 61)
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    6-3/4"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    10 GAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    EPR
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL

Descripción general

Descripción del fabricante
067A30-80EA1J ACUMULADOR DE PISTÓN, 3000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo