Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador190
- Puerto de fluido1-1/2 Brida SAE (código 61)
- Altura total0
- Diámetro del cotilo6-3/4"
Detalles
- Capacidad del acumulador4 GAL
- Certificación del paísEE. UU.
- Presión máxima de funcionamiento3000
- Posición de montajeVertical
- ReparableReparable
- Material del selloNBR
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosESTÁNDAR INDUSTRIAL
Descripción general
- - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles