Motion
090A50-240VD1P

TOBUL ACCUMULATORS
090A50-240VD1P

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 30 GAL, 5000 psi máx., SAE 2"4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, 9" de diámetro de cubierta, Material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994502
No. Fabricante 090A50-240VD1P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
090A50-240VD1P

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 30 GAL, 5000 psi máx., SAE 2"4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, 9" de diámetro de cubierta, Material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994502
No. Fabricante 090A50-240VD1P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    1330
  • Puerto de fluido
    2 Brida SAE (código 61)
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    9"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    30 GAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    FKM
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL

Descripción general

Descripción del fabricante
090A50-240VD1P ACUMULADOR DE PISTÓN, 5000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good