Motion
110A100-32BG14

TOBUL ACCUMULATORS
110A100-32BG14

ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 4 GAL, 10000 psi máx., puerto de fluido NPT de 1/2 in, diámetro de la carcasa de 11 in, material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994560
No. Fabricante 110A100-32BG14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
110A100-32BG14

ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 4 GAL, 10000 psi máx., puerto de fluido NPT de 1/2 in, diámetro de la carcasa de 11 in, material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994560
No. Fabricante 110A100-32BG14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    1068
  • Puerto de fluido
    1/2 NPT
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    11"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    4 GAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    BUTILO
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    NO CERTIFICADO

Descripción general

Descripción del fabricante
110A100-32BG14 ACUMULADOR DE PISTÓN, 10000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles