Motion
040A100-.5VJ14

TOBUL ACCUMULATORS
040A100-.5VJ14

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 0.5 PT, 10000 psi máx., Puerto de fluido NPT de 1/2", Diámetro de la carcasa de 4", Material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994578
No. Fabricante 040A100-.5VJ14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
040A100-.5VJ14

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 0.5 PT, 10000 psi máx., Puerto de fluido NPT de 1/2", Diámetro de la carcasa de 4", Material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994578
No. Fabricante 040A100-.5VJ14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    25
  • Puerto de fluido
    1/2 NPT
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    4"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.5 PT
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    FKM
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL

Descripción general

Descripción del fabricante
040A100-.5VJ14 ACUMULADOR DE PISTÓN, 10000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron