Motion
085A100-8N414

TOBUL ACCUMULATORS
085A100-8N414

ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 1 GAL, máx. 10000 psi, puerto de fluido NPT de 1/2 pulg., diámetro de la carcasa de 8-1/2 pulg., material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994590
No. Fabricante 085A100-8N414
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
085A100-8N414

ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 1 GAL, máx. 10000 psi, puerto de fluido NPT de 1/2 pulg., diámetro de la carcasa de 8-1/2 pulg., material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994590
No. Fabricante 085A100-8N414
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    243
  • Puerto de fluido
    1/2 NPT
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    8-1/2"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    1 GAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    NBR
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    NO CERTIFICADO

Descripción general

Descripción del fabricante
085A100-8N414 ACUMULADOR DE PISTÓN, 10000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"