Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador440
- Puerto de fluido1/2 NPT
- Altura total0
- Diámetro del cotilo8-1/2"
Detalles
- Capacidad del acumulador4 GAL
- Certificación del paísEE. UU.
- Presión máxima de funcionamiento10000
- Posición de montajeVertical
- ReparableReparable
- Material del selloBUTILO
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosNO CERTIFICADO
Descripción general
- - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles