Motion
MUS1308TM

NTN
MUS1308TM

Rodamiento cilíndrico de rodillos - No separable, anillo interior con dos aristas, anillo exterior con dos anillos de retención
Artículo MI #06994646
No. Fabricante MUS1308TM
Precio204.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MUS1308TM

Rodamiento cilíndrico de rodillos - No separable, anillo interior con dos aristas, anillo exterior con dos anillos de retención
Artículo MI #06994646
No. Fabricante MUS1308TM
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
Precio204.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    1.739 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359105360
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359105360

Descripción general

Descripción del fabricante
MUS1308TM CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron