Motion
60  RIV O-RING X PASO DE 42 INC C/L

PEER CHAIN
60 RIV O-RING X 42 PITCH INC C/L

Cadena de rodillo - Serie O-Ring, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 42 pasos de longitud
Artículo MI #06994811
No. Fabricante 60 RIV O-RING X 42 PITCH INC C/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
60 RIV O-RING X 42 PITCH INC C/L

Cadena de rodillo - Serie O-Ring, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 42 pasos de longitud
Artículo MI #06994811
No. Fabricante 60 RIV O-RING X 42 PITCH INC C/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    42 lanzamientos
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    9259 pies-libras
  • Peso
    2.145 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Número de stock del fabricante
    38888
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Junta tórica

Descripción general

Descripción del fabricante
60 RIV O-RING X PASO DE 42 INC C/L
  • Las juntas tóricas de goma sintética están selladas en el lubricante dentro del área de cojinetes de la cadena.
  • Ideal para aplicaciones en las que es fundamental mantener la suciedad y otros contaminantes fuera del área del cojinete.
  • Se utiliza habitualmente cuando la relubricación continua no es posible o difícil.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo