Motion
27185  S1201SGAF-KT KIT DE GAFAS TRANSPARENTES

3M
27185 S1201SGAF-KT CLEAR GLASSES KIT

3M™ Gafas de seguridad Solus 1000-Series S1201SGAF-KT, Kit, Espuma, Correa, Verde/Negro, Lente antiempañamiento Scotchgard de color transparente
Artículo MI #06995011
No. Fabricante 27185 S1201SGAF-KT CLEAR GLASSES KIT
Precio25.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27185 S1201SGAF-KT CLEAR GLASSES KIT

3M™ Gafas de seguridad Solus 1000-Series S1201SGAF-KT, Kit, Espuma, Correa, Verde/Negro, Lente antiempañamiento Scotchgard de color transparente
Artículo MI #06995011
No. Fabricante 27185 S1201SGAF-KT CLEAR GLASSES KIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal en oz
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2015
  • Características de comodidad
    Inyección doble
  • ECCN
    EAR99
  • Color del marco
    Negro/verde
  • Estilo de marco
    Medio marco
  • Color de la patilla de la montura
    Verde/negro
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Premium
  • Código de armonización
    9004900000
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S1201SGAF-KT
  • Número de Upc del fabricante
    50051131271857
  • Serie
    Gafas protectoras premium
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1
  • Estilo de la patilla
    Retirable
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131271857
  • Protección UV
    99.99 % UVA/UVB

Descripción general

Descripción del fabricante
27185 S1201SGAF-KT KIT DE GAFAS TRANSPARENTES
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.3M™ El recubrimiento antivaho protector Scotchgard racista resiste el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antivaho tradicionales a través de hasta 25 lavados con agua* y ayuda a proporcionar resistencia a los arañazos en entornos de trabajo difíciles. *Basado en 3M pruebas internas por método de prueba de EN168 en comparación con los recubrimientos antivaho tradicionales; los modelos del kit incluyen varillas extraíbles, correa elástica opcional y junta extraíble (material de espuma o TPE); estilo contemporáneo con varillas acolchadas y puente nasal suave para mayor comodidad; las lentes de policarbonato con clasificación U6 absorben el 99.9 % de los rayos UVA, UVB y UVC entre 200 nm y 380 nm, cumple con los requisitos de protección contra impactos y rendimiento antivaho (X) de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020 .