Motion
BS2-2217-2RSK/VT143

SKF
BS2-2217-2RSK/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 44 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #06995222
No. Fabricante BS2-2217-2RSK/VT143
Price$844.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2217-2RSK/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 44 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #06995222
No. Fabricante BS2-2217-2RSK/VT143
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
Su precio$844.84/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    44 mm
  • Peso
    6.67 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, jaula de acero, C0, 2 sellos
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316576832642
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    BS2
  • UPC_NO
    7316576832642

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE BS2-2217-2RSK/VT143
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, jaula de acero, C0, 2 sellos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs