Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Hecho a pedidoCon raspador de bobina
- Tipo de montajeAbrazadera integral
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
Descripción del fabricante
CM2E20-25Z-XC35 CILINDRO, AIRE
- Cilindro de varilla simple de doble acción
- Sellos FKM (XC22)
- El limpiador de varillas (XC4) evita que la contaminación entre en el cilindro
- El raspador de bobina de varilla (XC35) puede utilizarse para eliminar la escoria de soldadura, el hielo y otros contaminantes de la varilla del pistón
- El vástago del pistón de acero inoxidable (XC6) reemplaza al vástago del pistón de acero al carbono estándar
- Grasa apta para alimentos (XC85) sustituye a la grasa interna estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad