Motion
VQZ2150-5MO1

SMC
VQZ2150-5MO1

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #06995728
No. Fabricante VQZ2150-5MO1
Precio56.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ2150-5MO1

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #06995728
No. Fabricante VQZ2150-5MO1
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
Precio56.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE PUERTO SERIE VQZ2150-5MO1 2000 5

También puede gustarle