Motion
BORDE DURADERO DE DISCO TR 80+  947A DE 00051141542577 3"

3M
00051141542577 3" DISC TR 80+ 947A DURABLE EDGE

Disco de cambio rápido - 4.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de polialgodón, grano 80+ , color rojo
Artículo MI #06995866
No. Fabricante 00051141542577 3" DISC TR 80+ 947A DURABLE EDGE
Precio3.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00051141542577 3" DISC TR 80+ 947A DURABLE EDGE

Disco de cambio rápido - 4.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de polialgodón, grano 80+ , color rojo
Artículo MI #06995866
No. Fabricante 00051141542577 3" DISC TR 80+ 947A DURABLE EDGE
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
Precio3.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Desinflado, acabado superficial
  • Método de adjunto
    TR
  • Material de apoyo
    Polialgodón
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    80+
  • Número de Upc del fabricante
    00051141542577
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    TR
  • UPC_NO
    00051141542577

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE 00051141542577 3" TR 80+ 947A
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El grano en forma de precisión 3M ofrece una acción de corte afilada, fría y consistente
  • El grano espaciado uniformemente presenta huecos que ayudan a escapar los residuos, lo que refuerza la capacidad del abrasivo para resistir la carga
  • El soporte de polialgodón ofrece una gran resistencia a la tracción, lo que ayuda a mejorar la durabilidad general de la abrasión
  • El soporte de peso X pesado no se desgasta y se desgarra fácilmente, lo que hace que el disco sea una buena opción para el trabajo en los bordes
  • Roloc™ el acoplamiento hace que el acoplamiento de disco a herramienta sea rápido y fácil