Motion
00051115276729 2X132 CORREAS A100 217EA CORREAS TRIZACT

3M
00051115276729 2X132 BELTS A100 217EA TRIZACT BELTS

3M™ Tirante de tela Trizact 217EA, A100 JE-weight, 2 pulg. x 132 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #06995892
No. Fabricante 00051115276729 2X132 BELTS A100 217EA TRIZACT BELTS
Precio28.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00051115276729 2X132 BELTS A100 217EA TRIZACT BELTS

3M™ Tirante de tela Trizact 217EA, A100 JE-weight, 2 pulg. x 132 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #06995892
No. Fabricante 00051115276729 2X132 BELTS A100 217EA TRIZACT BELTS
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
Precio28.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    60440152720
  • Número de Upc del fabricante
    00051115276729
  • UPC_NO
    00051115276729

Descripción general

Descripción del fabricante
00051115276729 2X132 CORREAS A100 217EA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides microrreplicadas se desgastan para exponer continuamente el mineral fresco y lograr un corte uniforme durante toda la vida útil de la correa
  • El soporte de tela de algodón flexible de peso JE fluye sobre superficies contorneadas para un acabado uniforme
  • La consistencia y la larga vida útil del abrasivo hacen que esta correa sea excelente para su uso en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para aplicaciones de presión ligera, permite que el abrasivo se descomponga y mantenga el corte y produzca acabados uniformes
  • Produce acabados más finos que los abrasivos recubiertos convencionales
  • La ayuda de esmerilado ayuda a prevenir la deformación y la decoloración relacionadas con el calor