Motion
7100191982

3M
7100191982

Correa de lijado y acabado Trizact-Material de óxido de aluminio, 18.0000 in de longitud de la correa, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #06995903
No. Fabricante 7100191982
Precio5.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100191982

Correa de lijado y acabado Trizact-Material de óxido de aluminio, 18.0000 in de longitud de la correa, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #06995903
No. Fabricante 7100191982

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Acabado, pulido
  • Material de apoyo
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    00638060058619
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00638060058619

Descripción general

Descripción del fabricante
7100191982 3/4X18 CINTURÓN A160X 337DC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los "ladrillos" abrasivos macrorreplicados contienen múltiples capas de mineral abrasivo, los "canales" mantienen la eliminación de virutas y las superficies de trabajo más limpias
  • La descomposición mineral controlada ofrece acabados más uniformes y predecibles durante la vida útil de la correa
  • La correa de tela duradera puede amolar y terminar con frecuencia en una sola operación
  • La ayuda de rectificado reduce la fricción y mantiene la pieza de trabajo fría para aplicaciones de rectificado en seco
  • La vida útil extralarga de la correa reduce el coste y el inventario de abrasivos