Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total12 pulg.
- Ancho general0.62 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- Descripción largaLa rueda de desbarbado 00048011646916 12X5/8X5 EX3 9SFN 304-04-01-33 No tejida y rueda de desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio, adecuado para tareas de desbarbado y pulido de precisión.
- Número de Upc del fabricante00048011646916
- UPC_NO00048011646916
Descripción general
Descripción del fabricante
00048011646916 12X5/8X5 EX3 DEBWH 9SFN
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La mayor retención y durabilidad del filo en la línea de ruedas de desbarbado Scotch-Brite™ proporciona un desbarbado agresivo del filo
- Diseñado especialmente para acondicionar bordes afilados y rebabas metálicas
- La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
- La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
- El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación