Motion
00048011647258 12X1X5  EX3 DEB WHL 8SFN S/B EX3 DESBARBADO

3M
00048011647258 12X1X5 EX3 DEB WHL 8SFN S/B EX3 DEBURRING

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 8S Fino, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #06995914
No. Fabricante 00048011647258 12X1X5 EX3 DEB WHL 8SFN S/B EX3 DEBURRING
Precio372.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00048011647258 12X1X5 EX3 DEB WHL 8SFN S/B EX3 DEBURRING

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 8S Fino, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #06995914
No. Fabricante 00048011647258 12X1X5 EX3 DEB WHL 8SFN S/B EX3 DEBURRING
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
Precio372.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    FIN
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado 00048011647258 EX3 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 5 in, grado FIN, diámetro de rueda de 12 in, grosor de rueda de 1 in y tipo de rueda Convolute, ideal para aplicaciones de desbarbado y mezclado de precisión.
  • Número de stock del fabricante
    61500298148
  • Número de Upc del fabricante
    00048011647258
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011647258
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
00048011647258 12X1X5 EX3 DEB WHL 8SFN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mayor retención y durabilidad del filo en la línea de ruedas de desbarbado Scotch-Brite™ proporciona un desbarbado agresivo del filo
  • Diseñado especialmente para acondicionar bordes afilados y rebabas metálicas
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación