Motion
7010325922

3M
7010325922

Correa: grano P100 , material de óxido de aluminio cerámico, correa de 10.6875 in de longitud, correa de 3.0000 in de ancho
Artículo MI #06995955
No. Fabricante 7010325922
Precio8.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010325922

Correa: grano P100 , material de óxido de aluminio cerámico, correa de 10.6875 in de longitud, correa de 3.0000 in de ancho
Artículo MI #06995955
No. Fabricante 7010325922
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
Su precio$8.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    10.6875 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    10.688 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Aplicación
    Acabado
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    P100
  • Número de stock del fabricante
    60440122210
  • Número de Upc del fabricante
    00051125230872
  • Cantidad del paquete
    200
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051125230872

Descripción general

Descripción del fabricante
00051125230872 3X10-11/16 CINTURÓN P100
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano de óxido de aluminio cerámico corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio tradicional
  • Produce más piezas por correa que las correas de óxido de aluminio tradicionales, lo que requiere menos cambios de correa
  • El soporte de poliéster pesado admite aplicaciones de alta presión y puede funcionar en seco o en mojado
  • Contiene una ayuda de amolado para reducir el calor y aumentar el rendimiento al amolar acero inoxidable
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro por calor, lo que prolonga la vida útil de la correa