Motion
DISCO DE 00051125949538 3" TR 36YF  987C DISCO CUBITRON 100-03-01-170

3M
00051125949538 3" DISC TR 36YF 987C CUBITRON DISC 100-03-01-170

Discos de rectificado de fibra: 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36+ , color naranja
Artículo MI #06995965
No. Fabricante 00051125949538 3" DISC TR 36YF 987C CUBITRON DISC 100-03-01-170
Precio5.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00051125949538 3" DISC TR 36YF 987C CUBITRON DISC 100-03-01-170

Discos de rectificado de fibra: 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36+ , color naranja
Artículo MI #06995965
No. Fabricante 00051125949538 3" DISC TR 36YF 987C CUBITRON DISC 100-03-01-170

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Abrigo cerrado
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    36+
  • Número de stock del fabricante
    60410017432
  • Número de Upc del fabricante
    00051125949538
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    TR
  • UPC_NO
    00051125949538

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE 00051125949538 3" TR 36YF 987C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano con forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El PSG funciona más frío, lo que reduce la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como acero inoxidable, aleaciones de níquel y titanio
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como el rectificado de soldadura a alta presión