Motion
7010361078

3M
7010361078

Correa - Material de óxido de aluminio, 24.0000 in de longitud de la correa, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #06995997
No. Fabricante 7010361078
Precio8.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361078

Correa - Material de óxido de aluminio, 24.0000 in de longitud de la correa, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #06995997
No. Fabricante 7010361078
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
Precio8.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Acabado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de stock del fabricante
    60440234429
  • Número de Upc del fabricante
    00051141280905
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051141280905

Descripción general

Descripción del fabricante
28090 1X24 CORREAS A160 337DC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los "ladrillos" abrasivos macrorreplicados contienen múltiples capas de mineral abrasivo, los "canales" mantienen la eliminación de virutas y las superficies de trabajo más limpias
  • La descomposición mineral controlada ofrece acabados más uniformes y predecibles durante la vida útil de la correa
  • La correa de tela duradera puede amolar y terminar con frecuencia en una sola operación
  • La ayuda de rectificado reduce la fricción y mantiene la pieza de trabajo fría para aplicaciones de rectificado en seco
  • La vida útil extralarga de la correa reduce el coste y el inventario de abrasivos