Motion
DISCO DE 7010326789 2" TR 36+  984F CUBITRON II

3M
7010326789 2" DISC TR 36+ 984F CUBITRON II

Disco de cambio rápido: 2.0000 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de refuerzo de poliéster, grano 36+ , color rojo
Artículo MI #06995999
No. Fabricante 7010326789 2" DISC TR 36+ 984F CUBITRON II
Precio2.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010326789 2" DISC TR 36+ 984F CUBITRON II

Disco de cambio rápido: 2.0000 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de refuerzo de poliéster, grano 36+ , color rojo
Artículo MI #06995999
No. Fabricante 7010326789 2" DISC TR 36+ 984F CUBITRON II

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Disco Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Método de adjunto
    TR
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Rojo
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    36+
  • Número de Upc del fabricante
    00051141282138
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    TR
  • UPC_NO
    00051141282138

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE 7010326789 2" TR 36+ 984F CUBITRON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano cerámico con forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión en comparación con los abrasivos convencionales
  • La vida útil del disco es significativamente mayor, completando más piezas por disco y requiere menos cambios de disco en comparación con los abrasivos convencionales
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado para acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
  • Roloc™ sistema de fijación rápida que facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
  • El soporte de peso YF admite aplicaciones de rectificado de presión media a alta