Motion
00051141283692 BRAZO DE FIJACIÓN - LIJADORA DE BANDA DE LIMA FINA

3M
00051141283692 ATTACHMENT ARM - THIN FILE BELT SANDER

3M™ Brazo de fijación para lijadora de banda de lima, delgado 28369, 1 por caja
Artículo MI #06996001
No. Fabricante 00051141283692 ATTACHMENT ARM - THIN FILE BELT SANDER
Precio112.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00051141283692 ATTACHMENT ARM - THIN FILE BELT SANDER

3M™ Brazo de fijación para lijadora de banda de lima, delgado 28369, 1 por caja
Artículo MI #06996001
No. Fabricante 00051141283692 ATTACHMENT ARM - THIN FILE BELT SANDER
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
Precio112.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.09 pulg.
  • Longitud total
    6.02 pulg.
  • Ancho general
    6.02 pulg.
  • Peso
    0.308 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141283692
  • UPC_NO
    00051141283692

Descripción general

Descripción del fabricante
00051141283692 BRAZO DE ACOPLAMIENTO - FINO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Trabajar en áreas de difícil acceso con energía y eficiencia
  • Moler y mezclar en la rueda de contacto del brazo o en la superficie de la platina dura
  • Acabado y pulido de la holgura de la correa en la sección abierta del brazo
  • Construcción de alta calidad
  • La fijación sencilla a la lijadora de banda de lima 3M™ hace que el cambio de brazos sea rápido y fácil