Motion
00051141283791 1/2X7X185 MATERIAL DE ALMOHADILLA DE PLATO DURO

3M
00051141283791 1/2X7X185 PLATEN PAD MATERIAL - HARD

3M™ Material de almohadilla de platina de lijadora de cinta de lima 28379, 1/2 x 7 x 1/8 pulgadas dura, 10 por bolsa 1 bolsa por caja
Artículo MI #06996006
No. Fabricante 00051141283791 1/2X7X185 PLATEN PAD MATERIAL - HARD
Precio12.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00051141283791 1/2X7X185 PLATEN PAD MATERIAL - HARD

3M™ Material de almohadilla de platina de lijadora de cinta de lima 28379, 1/2 x 7 x 1/8 pulgadas dura, 10 por bolsa 1 bolsa por caja
Artículo MI #06996006
No. Fabricante 00051141283791 1/2X7X185 PLATEN PAD MATERIAL - HARD
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
Precio12.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.27 pulg.
  • Longitud total
    7.28 pulg.
  • Ancho general
    3.54 pulg.
  • Peso
    0.228 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141283791
  • UPC_NO
    00051141283791

Descripción general

Descripción del fabricante
00051141283791 1/2X7X185 ALMOHADILLA DE PLACA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un soporte firme de la correa de lima para el rectificado y la mezcla
  • El material resistente y resistente al desgaste maneja las correas suavemente para una resistencia mínima
  • Disponible en una gama de densidades y grosores para adaptarse a cualquier aplicación
  • La fijación de PSA facilita la extracción y sustitución de las almohadillas
  • Se puede cortar para que se ajuste a un brazo de correa de archivo de cualquier tamaño
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"