Motion
MSF-48
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio
Artículo MI #06996107
No. Fabricante MSF-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio
Artículo MI #06996107
No. Fabricante MSF-48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461371572
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
MSF-48 HTC 4 TORNILLO FLG ALTA TEMPERATURA
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de rodamiento de bolas de ranura profunda y de servicio medio para aplicaciones con cargas radiales moderadas a altas y cargas de empuje o combinación moderadas
  • Los sellos de laberinto de fieltro en ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera y los deflectores proporcionan una protección de sellado adicional
  • Bloqueo del tornillo de fijación para una sujeción de contacto de tres puntos en el eje
  • Engrase el accesorio de la carcasa para volver a aplicar lubricante

También puede gustarle