Motion
MKMR10
Extremo de la varilla derecha roscada macho métrico - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.5, sin accesorio
Artículo MI #06997635
No. Fabricante MKMR10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho métrico - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.5, sin accesorio
Artículo MI #06997635
No. Fabricante MKMR10

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    48 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10 x 1.5

Detalles

  • Capacidad de carga estática axial
    17,543 N
  • Material de la bola
    PLACA CROMADA TRATADA TÉRMICAMENTE DE ACERO CON RODAMIENTO 52100
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Aleación de acero - Tratado con calor
  • Capacidad de carga estática radial
    17,543 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MK
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
MKMR10 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Sistema métrico
  • Cuerpo de acero al carbono
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de acero de aleación tratada térmicamente
  • 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like