Motion
852333 8 X 1 X 3 7 LDW SFINE CONVOLUTE WHL 66000007907  AF150-0052

3M
852333 8 X 1 X 3 7 LDW SFINE CONVOLUTE WHL 66000007907 AF150-0052

Abrasivos estándar de 852333 ruedas LDW, 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg. 7S FIN, 3 por caja
Artículo MI #06997779
No. Fabricante 852333 8 X 1 X 3 7 LDW SFINE CONVOLUTE WHL 66000007907 AF150-0052
Precio246.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
852333 8 X 1 X 3 7 LDW SFINE CONVOLUTE WHL 66000007907 AF150-0052

Abrasivos estándar de 852333 ruedas LDW, 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg. 7S FIN, 3 por caja
Artículo MI #06997779
No. Fabricante 852333 8 X 1 X 3 7 LDW SFINE CONVOLUTE WHL 66000007907 AF150-0052
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
Precio246.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado y sin tejer convoluta LDW 852333 8X1X3 está fabricada con material abrasivo de metal duro de silicio y tiene un diámetro de rueda de 8 pulgadas, un grosor de rueda de 1 pulgadas y un diámetro de orificio central de 3 pulgadas en una calidad fina 7S , ideal para acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331893
  • UPC_NO
    00051115331893

Descripción general

Descripción del fabricante
852333 8 X 1 X 3 7 LDW SFINE CONVOLUTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para desbarbado ligero, mezcla de marcas de máquinas y correas y acabado de piezas pequeñas
  • La densidad suave permite que el abrasivo se adapte al sustrato, lo que evita el corte insuficiente y el ranurado
  • La rueda de desbarbado ligero tiene una velocidad de acabado rápida que requiere menos esfuerzo que las ruedas de la competencia
  • La rueda no es metálica, por lo que no contaminará la pieza de trabajo
  • Mantiene un acabado resistente a las manchas