Motion
7000047115

3M
7000047115

Rueda no tejida y de desbarbado - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado medio, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #06997812
No. Fabricante 7000047115
Precio147.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047115

Rueda no tejida y de desbarbado - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado medio, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #06997812
No. Fabricante 7000047115
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
Precio147.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7000047115 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 6.0000 in, un grosor de rueda de 1.0000 in, un diámetro de orificio central de 1.0000 in, una calidad media y un tipo de rueda convoluta, adecuados para la mezcla.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370328
  • UPC_NO
    00051115370328
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
853152 6 X 1 X 1 GP MÁS 8S MEDICAMENTOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"